5 listov za vbodno žago ″osnovne kovine″ 106/1,2 mm

Št. art.: 623629000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623629000
EAN/GTIN 4007430407344
Številka proizvajalca 623629000
L-število L01750 1493

Opis

Opis:

  • Dobri rezultati rezanja z dobro življenjsko dobo orodja

Lastnosti:

  • Različica: Brušena / valovita
  • Debelina: 1 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 318 A.
  • Material: HSS
  • Ustreznost materiala: Jeklene pločevine 1-3 mm / neželezne kovine / sendvič materiali
  • Uporabna dolžina: 106 mm
  • Opis izdelka: Dobri rezultati rezanja z dobrim življenjska doba
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 1,2 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico