Universalschlüssel JointKey Quadro 1

Št. art.: 623625 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca JointKey Quadro
celotna dolžina 130 mm
Pogonski profil 4-kotni nasadni ključ; 3-kotni nasadni ključ; Ključ z dvojnim nastavkom; 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Ključ za stikalne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623625 1
EAN/GTIN 4003773084389
Številka proizvajalca 00 11 06 V04

Opis

Izvedba:

Priročen univerzalni ključ z gibljivimi vstavki iz cinkove litine. Vrtljivi roki in spojnik iz umetne mase. Skupno je mogoče na položaje namestiti osem različnih vpenjalnih glav (za skupno 10 različnih zaklepanj). Uporaben tudi kot T-ročaj ali kot kompaktna, sestavljena različica. Nastavek za nasadni ključ 1/4 cole omogoča preprosto namestitev in pritrditev 1/4-colskih nasadnih ključev.

Prednosti:

  • 10 različnih zaklepanj
  • Za 360° vrtljivi roki
  • Oznake zaklepov neposredno na ključu

Uporaba:

Za področje ogrevanja, klimatske, sanitarne in gradbene tehnike.

Primerno za:

Štirikotnik 5; 6-7; 8-9 mm, 1/4-colski nastavek za nasadni ključ, vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole, trikotnik 5-6; 6-7; 8-9 mm, dvojni nastavek ⌀ 3-5 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico