25 listov za vbodno žago ″univerzalni kovinski″ 74 mm/progr.

Št. art.: 623620000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623620000
EAN/GTIN 4007430137005
Številka proizvajalca 623620000
L-število L01750 968

Opis

Opis:

  • Primerno za Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil itd.
  • Hitro in čisto pri vseh debelinah materiala

Lastnosti:

  • Različica: Rezkana / zožena
  • Debelina: 1 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 123 XF
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Jeklene pločevine 1,5-10 mm / neželezne kovine do 30 mm
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Primerno za Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, itd
  • Prodajna enota: 25
  • zob: 1,4 - 2,6 mm, progresivno

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico