25 listov za vbodno žago ″čisti les″ 74/ 2,5 mm

Št. art.: 623608000
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
    Vrsta izdelka List za vbodno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623608000
    EAN/GTIN 4007430137043
    Številka proizvajalca 623608000

    Opis

    Opis:

    • Hitro, čisto in z natančnimi koti

    Lastnosti:

    • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla / vzvratna prestava
    • Debelina: 1,5 mm
    • V skladu z Boschevim tipom: T 101 BR
    • Material: HCS
    • Ustreznost materiala: Trd les / mehki les / iverne plošče / tesarske plošče / vlaknene plošče / prevlečene plošče 3-30 mm / za čiste reze / pozor: Izklopite nihalo!
    • Uporabna dolžina: 74 mm
    • Opis izdelka: Hitro, čisto in kot-natančno
    • Prodajna enota: 25
    • zob: 2,5 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico