25 listov za vbodno žago ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Št. art.: 623607000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623607000
EAN/GTIN 4007430137050
Številka proizvajalca 623607000

Opis

Opis:

  • Hitri in ravni rezi

Lastnosti:

  • Različica: Ozemljitev / zožena
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 244 D.
  • Material: HCS
  • Primernost materiala: Trd les / mehki les / iverne plošče / mizarske plošče 5-50 mm / posebej za rezanje krivulj
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Hitro in ravno rezanje
  • Prodajna enota: 25
  • zob: 4,0 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico