Širina 3/8″ do 1/2″

Št. art.: 6236010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Reducirni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6236010
    EAN/GTIN 4010886623602
    Številka proizvajalca 6236010
    L-število L60160 1260

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 3123, ISO 3316
    Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
    • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
    • Skupna širina [mm]: 19 mm
    • Skupna višina [mm]: 19 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 36 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: brušen, kromiran
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico