Brusilni kolut 105x50 mm, P 60

Št. art.: 623526000
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
    Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623526000
    EAN/GTIN 4007430148568
    Številka proizvajalca 623526000

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostne korundove abrazivne lamele v kombinaciji z najlonskim flisom, ki prepušča zrna
    • Za matiranje, satiniranje in odstranjevanje prask na kovinah
    • Odstranjevanje stare barve in glajenje lesenih materialov
    • Max. Hitrost 5.600 /min; priporočena hitrost 2.900 /min

    Lastnosti:

    • Širina: 50 mm
    • Premer: 105 mm
    • Velikost zrn: P 60
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico