Brusilni kolut iz trde volne 110x100 mm, P 46

Št. art.: 623525000
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
    Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623525000
    EAN/GTIN 4007430148537
    Številka proizvajalca 623525000

    Opis

    Opis:

    • Za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna iz zvarov
    • Odstranjevanje rje, oksidnih plasti in barve
    • Silno vzdolžno brušenje na VA jeklih
    • Maksimalna hitrost: 5.400 /min; priporočena hitrost: 2.800 /min

    Lastnosti:

    • Širina: 100 mm
    • Premer: 110 mm
    • Velikost zrn: P 46
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico