Gumijasti brusilni kolut 105x100 mm, P 60

Št. art.: 623510000
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
    Vrsta izdelka Brusna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623510000
    EAN/GTIN 4007430148483
    Številka proizvajalca 623510000

    Opis

    Opis:

    • Gumijasta zmes, prepletena z abrazivnimi zrni SIC
    • Za odstranjevanje majhnih prask. Za svetlo, dekorativno vzdolžno brušenje na VA jeklih in barvnih kovinah.
    • Maksimalna hitrost: 2.700 /min; priporočena hitrost: 1.400 /min.

    Lastnosti:

    • Širina: 100 mm
    • Premer: 105 mm
    • Velikost zrn: P 60
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico