Plastična okrogla krtača 100x70 mm

Št. art.: 623505000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Sistemski kovček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623505000
    EAN/GTIN 4007430148346
    Številka proizvajalca 623505000

    Opis

    Opis:

    • Elastična okrogla krtača s peskom za grobo obdelavo in odstranjevanje robov na kovinah
    • Za rustikalne učinke na lesu
    • Maksimalna hitrost: 6.000 /min; priporočena hitrost: 2.400 - 3.900 /min

    Lastnosti:

    • Bruto teža: 0,580 kg
    • Prmer: 100 mm
    • Širina: 70 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico