Okrogla krtača iz jeklene žice Inox 100x70 mm

Št. art.: 623503000
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
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623503000
    EAN/GTIN 4007430148322
    Številka proizvajalca 623503000

    Opis

    Opis:

    • Z žico iz nerjavečega jekla. Za čiščenje zvarnih šivov, odstranjevanje ostrin, odstranjevanje prahu, hrapavost
    • Maksimalna hitrost: 6.000 /min; priporočena hitrost: 2.400 - 3.900 /min

    Lastnosti:

    • Bruto teža: 0,845 kg
    • Prmer: 100 mm
    • Širina: 70 mm
    • Rebel žice: 0,20 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico