Okrogla krtača iz jeklene žice 100x70 mm

Št. art.: 623501000
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
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623501000
    EAN/GTIN 4007430148308
    Številka proizvajalca 623501000

    Opis

    Opis:

    • Za odstranjevanje prahu, razstrupljanje in čiščenje kovin
    • Za krtačenje mehkih rastnih obročev na lesu
    • Maksimalna hitrost: 6.000 /min; priporočena hitrost: 3.000 - 4.500 /min

    Lastnosti:

    • Bruto teža: 0,906 kg
    • Prmer: 100 mm
    • Širina: 70 mm
    • Rebel žice: 0,27 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico