Gumijasti brusilni kolut 105x100 mm, P 180

Št. art.: 623499000
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
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623499000
EAN/GTIN 4007430148490
Številka proizvajalca 623499000

Opis

Opis:

  • Gumijasta zmes, prepletena z abrazivnimi zrni SIC
  • Za odstranjevanje majhnih prask. Za svetlo, dekorativno vzdolžno brušenje na VA jeklih in barvnih kovinah.
  • Maksimalna hitrost: 2.700 /min; priporočena hitrost: 1.400 /min.

Lastnosti:

  • Širina: 100 mm
  • Premer: 105 mm
  • Velikost zrn: P 180
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico