2 brusilna rokava iz flisa 90x100 mm, fino

Št. art.: 623496000
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
    Vrsta izdelka Brusna gobica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623496000
    EAN/GTIN 4007430148285
    Številka proizvajalca 623496000
    L-število L01750 896

    Opis

    Opis:

    • Za odstranjevanje prask in oksidnih plasti, matiranje, satiniranje, odstranjevanje oblog in fino brušenje
    • Največ v kombinaciji z razteznim valjem
    • Max. Hitrost 6 400 /min; priporočena hitrost 3 200 /min

    Lastnosti:

    • Zaključek: V redu
    • Širina: 100 mm
    • Premer: 90 mm
    • Prodajna enota: 2

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico