Brusilni kolut z lamelami/ volno 105x100 mm, P 60

Št. art.: 623483000
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623483000
EAN/GTIN 4007430148216
Številka proizvajalca 623483000
L-število L01750 787

Opis

Opis:

  • Visokokakovostne korundove abrazivne lamele v kombinaciji z najlonskim flisom, ki prepušča zrna
  • Za matiranje, satiniranje in odstranjevanje prask na kovinah
  • Odstranjevanje stare barve in glajenje lesenih materialov
  • Max. Hitrost 5.600 /min; priporočena hitrost 2.900 /min

Lastnosti:

  • Širina: 100 mm
  • Premer: 105 mm
  • Velikost zrn: P 60
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico