Listnati brusilni kolut 105x100 mm, P 120

Št. art.: 623480000
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623480000
EAN/GTIN 4007430148087
Številka proizvajalca 623480000
L-število L01750 1243

Opis

Opis:

  • Za odstranjevanje rje, oksidnih plasti, prask
  • Za strukturiranje in satiniranje kovin
  • Max. Hitrost 5 800 /min; priporočena hitrost 3 200 /min

Lastnosti:

  • Širina: 100 mm
  • Premer: 105 mm
  • Velikost zrn: P 120
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico