Lamelni brusilni kolut 105x100 mm, P 80

Št. art.: 623479000
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
    Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623479000
    EAN/GTIN 4007430148070
    Številka proizvajalca 623479000
    L-število L01750 1242

    Opis

    Opis:

    • Za odstranjevanje rje, oksidnih plasti, prask
    • Za strukturiranje in satiniranje kovin
    • Max. Hitrost 5 800 /min; priporočena hitrost 3 200 /min

    Lastnosti:

    • Širina: 100 mm
    • Premer: 105 mm
    • Velikost zrn: P 80
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico