10 ploščatih dlet SDS-max ″profesionalnih″ 400 x 25 mm

Št. art.: 623464000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623464000
EAN/GTIN 4007430185235
Številka proizvajalca 623464000

Opis

Opis:

  • Posebej kaljeno jeklo in posebna površinska obdelava zagotavljata dolgo življenjsko dobo in produktivno delo.
  • Za nekoliko mehkejše materiale, za splošno sekanje in lomljenje zidovja, betona in razsutega kamenja (usmerjen učinek lomljenja)

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 400 mm
  • Oblika dleta: Ravno dleto
  • Opis izdelka: Posebno kaljeno jeklo in posebna površinska obdelava zagotavljata dolgo življenjsko dobo in produktivno delo.
  • Širina reza: 25 mm
  • Prodajna enota: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico