Krona za rezkanje SDS-max 80 x 990 mm

Št. art.: 623382000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: SDS Max
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
80 mm
Držalo SDS Max
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623382000
EAN/GTIN 4007430098092
Številka proizvajalca 623382000
L-število L01760 165

Opis

Opis:

  • Optimiziran sredinski vrtalnik s 3 rezilnimi robovi za največjo primernost za armiranje
  • Konično oblikovano steblo za optimalen prenos udarcev in nizkovibracijsko vrtanje
  • 3 spirale velikega volumna za hiter potek vrtanja in hitrejše odstranjevanje prahu
  • Idealen za vrtanje v trde materiale.

Lastnosti:

  • Premer: 80 mm
  • Skupna dolžina: 990 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico