Vrtalno kladivo SDS-max Pro 4 / 22 x 920 mm

Št. art.: 623326000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623326000
EAN/GTIN 4007430437846
Številka proizvajalca 623326000

Opis

Opis:

  • Neprekosljiva rušilna moč: izjemno robustno in agresivno S-rezilo iz masivnega karbida
  • Nenehno dolga življenjska doba: kratka glava z veliko prostorninskimi prašnimi kanali za odstranjevanje prahu s svedrov brez trenja. Minimalno nastajanje toplote
  • Najvišja hitrost vrtanja: pod kotom nagnjeni sekundarni rezalni robovi za agresivno napredovanje vrtanja
  • Optimalno centriranje: aktivna centrirna konica za optimalno vodenje pri vrtanju v beton in armirani beton
  • Točni premeri izvrtin: inovativna oznaka obrabe (služi kot indikator dimenzijske točnosti)
  • Zaviranje vibracij: optimizirane vrednosti vibracij - idealne za najtežje zahteve na gradbišču
  • Za uporabo v betonu, zidu, naravnem kamnu.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 800 mm
  • Premer: 22 mm
  • Skupna dolžina: 920 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico