Vrtalno kladivo SDS-max Pro 4 / 16 x 540 mm

Št. art.: 623318000
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623318000
    EAN/GTIN 4007430437778
    Številka proizvajalca 623318000

    Opis

    Opis:

    • Neprekosljiva rušilna moč: izjemno robustno in agresivno S-rezilo iz masivnega karbida
    • Nenehno dolga življenjska doba: kratka glava z veliko prostorninskimi prašnimi kanali za odstranjevanje prahu s svedrov brez trenja. Minimalno nastajanje toplote
    • Najvišja hitrost vrtanja: pod kotom nagnjeni sekundarni rezalni robovi za agresivno napredovanje vrtanja
    • Optimalno centriranje: aktivna centrirna konica za optimalno vodenje pri vrtanju v beton in armirani beton
    • Točni premeri izvrtin: inovativna oznaka obrabe (služi kot indikator dimenzijske točnosti)
    • Zaviranje vibracij: optimizirane vrednosti vibracij - idealne za najtežje zahteve na gradbišču
    • Za uporabo v betonu, zidu, naravnem kamnu.

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 400 mm
    • Premer: 16 mm
    • Skupna dolžina: 540 mm
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico