Vrtalno kladivo SDS-max P4P / 30 x 520 mm

Št. art.: 623257000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Držalo: SDS Max
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
30 mm
Držalo SDS Max
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623257000
EAN/GTIN 4061792156944
Številka proizvajalca 623257000
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Izjemno robustna in agresivna vrtalna glava iz masivnega karbida, 4-robna za izjemno življenjsko dobo in vzdržljivost pri vrtanju v armirani beton
  • Znak obrabe na obeh straneh glavne plošče služi kot indikator za oceno dimenzijske natančnosti lukenj za čepke.
  • Geometrija 4-vratne spirale zagotavlja nizke vibracije pri vrtanju in majhno obrabo spirale
  • 90° središčna točka za natančno točkovno vrtanje in malo odlomkov na robu vrtine
  • Idealno za uporabo v armiranem betonu in trdem naravnem kamnu.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 400 mm
  • Premer: 30 mm
  • Skupna dolžina: 520 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico