Vrtalno kladivo SDS-max P4P / 18 x 540 mm

Št. art.: 623229000
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623229000
    EAN/GTIN 4061792156647
    Številka proizvajalca 623229000

    Opis

    Opis:

    • Izjemno robustna in agresivna vrtalna glava iz masivnega karbida, 4-robna za izjemno življenjsko dobo in vzdržljivost pri vrtanju v armirani beton
    • Znak obrabe na obeh straneh glavne plošče služi kot indikator za oceno dimenzijske natančnosti lukenj za čepke.
    • Geometrija 4-vratne spirale zagotavlja nizke vibracije pri vrtanju in majhno obrabo spirale
    • 90° središčna točka za natančno točkovno vrtanje in malo odlomkov na robu vrtine
    • Idealno za uporabo v armiranem betonu in trdem naravnem kamnu.

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 400 mm
    • Premer: 18 mm
    • Skupna dolžina: 540 mm
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico