Ključ z notranjim 4-kotnikom 14 mm

Št. art.: 623200 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 904
Oznaka proizvajalca DIN 904
Zev ključa 14 mm
Standard DIN 904
Dolžina držala 120 mm
⌀ glave 28 mm
Pogonski profil 4-kotni nasadni ključ
Material Posebno jeklo
Površina brunirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623200 14
EAN/GTIN 4020772041755
Številka proizvajalca 41756

Opis

Izvedba:

Kaljeno steblo, trdno vgrajen prečni trn.
Z notranjim 4-kotnikom.

Standard:

DIN 904

Material:

Specialno jeklo, kaljeno, popuščano in brunirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico