Listnati disk 178 mm P 40, SP-ZK

Št. art.: 623150000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623150000
    EAN/GTIN 4061792185869
    Številka proizvajalca 623150000

    Opis

    Opis:

    • Primeren za grobo in srednje grobo brušenje v celotnem kovinskem sektorju, nerjavnega jekla, jekla, litine in pločevine
    • Večja zmogljivost brušenja
    • Hladno brušenje
    • Ravnolik vzorec brušenja; udobno brušenje z zelo majhnimi vibracijami
    • Najprimernejši za obdelavo nerjavnih jekel
    • Majhna delovna hitrost 80 m/s
    • Sklenjena zasnova: kot naleta 7-9°.

    Lastnosti:

    • Oblikovanje: Poševno
    • Premer x izvrtina: 178 x 22,23 mm
    • Velikost zrn: P 40
    • Maks. število vrtljajev: 8500 /min

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico