Lupinski disk 125 mm P 80, SP-ZK

Št. art.: 623149000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623149000
EAN/GTIN 4061792185852
Številka proizvajalca 623149000

Opis

Opis:

  • Primeren za grobo in srednje grobo brušenje v celotnem kovinskem sektorju, nerjavnega jekla, jekla, litine in pločevine
  • Večja zmogljivost brušenja
  • Hladno brušenje
  • Ravnolik vzorec brušenja; udobno brušenje z zelo majhnimi vibracijami
  • Najprimernejši za obdelavo nerjavnih jekel
  • Majhna delovna hitrost 80 m/s
  • Sklenjena zasnova: kot naleta 7-9°.

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Poševno
  • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrn: P 80
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico