Klopni disk 178 mm P 60, N-ZK

Št. art.: 623114000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623114000
    EAN/GTIN 4007430087393
    Številka proizvajalca 623114000

    Opis

    Opis:

    • Primeren za grobo in srednje grobo brušenje na celotnem področju kovin, nerjavnega jekla, jekla, litega železa in pločevine
    • Kakovost ″Novoflex″: zmogljiv vstopni razred
    • Večja zmogljivost brušenja
    • Hladno brušenje
    • Ravnolik vzorec brušenja; udobno brušenje z zelo majhnimi vibracijami
    • Najprimernejši za obdelavo nerjavnih jekel
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
    • Sklenjena oblika: kot naleta 7-9°.

    Lastnosti:

    • Oblikovanje: Poševno
    • Premer x izvrtina: 178 x 22,23 mm
    • Velikost zrn: P 60
    • Maks. število vrtljajev: 8500 /min

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico