Komplet svedrov in dlet SDS-max SP, 7 kosov

Št. art.: 623106000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623106000
EAN/GTIN 4061792157415
Številka proizvajalca 623106000
L-število L01750 489

Opis

Opis:

  • SDS-max sveder z visokokakovostno karbidno vrtalno konico
  • 4 rezkarji, vakuumsko spajkani in kaljeni za dolgo življenjsko dobo
  • Dobra zmogljivost vrtanja z dobro življenjsko dobo orodja
  • Velikoobmočna S-spiralna geometrija za hitro odstranjevanje prahu z vrtanja
  • V aluminijastem kovčku
  • Ø 16,20, 22, 25 L=540 mm Špičast sveder L=400m, / Ploščati sveder 25x400mm 2x

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico