Opis:
Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ručno upravljanje, s prečnim nagibanjem za lažji oprijem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano
* Ni standardizirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
- Dolžina vstavka: 28,0 mm
- Vstavek Ø 1: 18,5 mm
- Ø vstavljanja 2: 17,5 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 9,0 mm
- Skupna širina [mm]: 19 mm
- Skupna višina [mm]: 19 mm
- Skupna dolžina [mm]: 28 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: brušen, kromiran
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 13
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez