Vtičnica 3/8″ šestkotna 6 mm

Št. art.: 6230160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6230160
EAN/GTIN 4010886623015
Številka proizvajalca 6230160
L-število L60160 912

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Dolžina vstavka: 28,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 9,7 mm
  • Ø vstavljanja 2: 17,5 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 5,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 18 mm
  • Skupna višina [mm]: 18 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 28 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: brušen, kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 6
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico