Nagibna posoda brez izpustne pipe

Št. art.: 6230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6230
EAN/GTIN 4017976166230
Številka proizvajalca 6230
L-število L90070 131

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Za praznjenje je treba prevračalne zabojnike dvigniti z viličarjem. Ko zabojnik spustite na tla, se korito samodejno dvigne in vrne v nakladalni položaj. Robustna varjena konstrukcija iz 2 mm jeklene pločevine, tesno varjena, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Standardno z žepi za viličarje, zaščito pred prevračanjem in zaporo pred prevračanjem, veriga za povezavo kot zaščita pred zdrsom. S sedeža viličarja povlecite kabel za sprostitev pri prevračanju. Dodatek ″A″ z izpustno pipo in sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 750
Zmogljivost (litri): 300
Dimenzije škatle (mm): 1088 x 630 x 498
Višina robov praznjenja brez kolesc (mm): 418
Višina police s koleščki (mm): 655
Celotna dolžina (mm): 1313
Skupna širina (mm): 690
Skupna višina (mm): 576

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico