Voziček s križnim ključem 27 x 30 x 32 x 33 mm 750 x 750 mm

Št. art.: 6228930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6228930
EAN/GTIN 4010886622896
Številka proizvajalca 6228930
L-število L60160 5325

Opis

Opis:

Za tovornjake in težke stroje
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Trgani sredinski del, posebej stabilen
Razsežnosti: 750 x 750 mm

Lastnosti:

  • Ø vstavljanja [mm]: 40,0 mm x 44,0 mm x 46,0 mm x 46,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 40,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 44,0 mm
  • Vstavljanje-Ø 3: 46,0 mm
  • VstavljanjeØ 4: 46,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 750 mm
  • Skupna višina [mm]: 47 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 755 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 27 x 30 x 32 x 33
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 27
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 30
  • Širina po ploskvah 3 [mm]: 32
  • Širina po ploskvah 4 [mm]: 33
  • Uporaba/aplikacija: Za tovornjake in težke stroje
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico