Opis:
Izvedba po DIN 3119, ISO 6788
Za tovornjake, kmetijske stroje, traktorje in industrijsko uporabo
Vanadijevo jeklo 31CrV3
Sivo prašno lakirano
Vroče kovani šesterokotniki
Za križne ključe GEDORE značilen ovratnik poveča varilno območje
Pozitiven spoj drži tudi pri ekstremnih obremenitvah
Mere: 750 x 750 mm
Lastnosti:
- Ø vstavljanja [mm]: 34,5 mm x 38,5 mm x 42,0 mm x 45,0 mm
- Vstavek Ø 1: 34,5 mm
- Ø vstavljanja 2: 38,5 mm
- Vstavljanje-Ø 3: 42,0 mm
- VstavljanjeØ 4: 45,0 mm
- Skupna širina [mm]: 750 mm
- Skupna višina [mm]: 46 mm
- Skupna dolžina [mm]: 750 mm
- Material: 31CrV3
- Površina: sivo prašno lakirano
- Širina po ploskvah [mm]: 24 x 27 x 30 x 32
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 24
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 27
- Širina po ploskvah 3 [mm]: 30
- Širina po ploskvah 4 [mm]: 32
- Uporaba/aplikacija: Za tovornjake, kmetijske stroje, traktorje in industrijsko uporabo
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez