Opis:
Izvedba po DIN 3119, ISO 6788
Za dostavna in lahka tovorna vozila, avtobuse in traktorje
Vanadijevo jeklo 31CrV3
Sivo prašno lakirano
Vroče kovani šesterokotniki
Za križne ključe GEDORE značilen ovratnik poveča varilno območje
Pozitiven spoj drži tudi pri izjemnih obremenitvah
Mere: 600 x 600 mm
Lastnosti:
- Ø vstavljanja [mm]: 28,5 mm x 32,0 mm x 34,5 mm x 38,5 mm
- Vstavek Ø 1: 28,5 mm
- Ø vstavljanja 2: 32,0 mm
- Vstavljanje-Ø 3: 34,5 mm
- VstavljanjeØ 4: 38,5 mm
- Skupna širina [mm]: 62 mm
- Skupna višina [mm]: 39 mm
- Skupna dolžina [mm]: 65 mm
- Material: 31CrV3
- Površina: sivo prašno lakirano
- Širina po ploskvah [mm]: 19 x 24 x 22 x 27
- Širina po ploskvah 1 [AF]: 3/4″
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 19
- Širina po ploskvah 2 [AF]: 15/16″
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 24
- Širina čez ploskev 3 [AF]: 7/8″
- Širina po ploskvah 3 [mm]: 22
- Širina po ploskvah 4 [AF]: (1.1/16″)
- Širina po ploskvah 4 [mm]: 27
- Uporaba/aplikacija: Za kombije in lahke tovornjake, avtobuse in traktorje
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez