Nasadni ključi z zglobom 15 mm

Št. art.: 622800 15
Popust
44,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 15 mm
Dolžina ključa 450 mm
Dolžina drsnega ročaja 200 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622800 15
EAN/GTIN 8014230038599
Številka proizvajalca 009520015

Opis

Izvedba:

T-ročaj je izveden kot drsni ročaj z varovalko pred izpadanjem na koncu ročaja.
Z vrtljivo glavo z zglobom (kot vrtenja 50°, delovni kot do 90°). Vgrajena pritisna vzmet zadrži glavo v njenem trenutnem položaju.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico