Nasadni ključi z zglobom 14 mm

Št. art.: 622800 14
Popust
36,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 14 mm
Dolžina ključa 432 mm
Dolžina drsnega ročaja 175 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622800 14
EAN/GTIN 8014230038582
Številka proizvajalca 009520014

Opis

Izvedba:

T-ročaj je izveden kot drsni ročaj z varovalko pred izpadanjem na koncu ročaja.
Z vrtljivo glavo z zglobom (kot vrtenja 50°, delovni kot do 90°). Vgrajena pritisna vzmet zadrži glavo v njenem trenutnem položaju.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico