Opis:
Izvedba po DIN 3119, ISO 6788
S masivnim, struženim sredinskim delom, za delavnice za avtomobile in tovornjake
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Z izjemno veliko ročico in širino ključa
Merjave: 550 x 550 mm
Lastnosti:
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Ø vstavljanja [mm]: 26,0 mm x 28,5 mm x 30,5 mm x 17,5 mm
- Vstavek Ø 1: 26,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 28,5 mm
- Vstavljanje-Ø 3: 30,5 mm
- VstavljanjeØ 4: 17,5 mm
- Skupna širina [mm]: 550 mm
- Skupna višina [mm]: 31 mm
- Skupna dolžina [mm]: 555 mm
- Material: 31CrV3
- Površina: kromiran
- Širina po ploskvah [mm]: 17 x 19 x 21
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
- Širina po ploskvah 2 [AF]: 3/4″
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 19
- Širina po ploskvah 3 [mm]: 21
- Uporaba/aplikacija: Za delavnice za avtomobile in tovornjake
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez