{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
celotna dolžina | 262 mm | |
Dolžina rezila | 230 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622770 13 | |
EAN/GTIN | 4010995279349 | |
Številka proizvajalca | 27934 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijači za matice s T-ročajem VDE-izolirane 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
31,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
21,90 €
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 262 | 277 | 262 | 185 | 157 | 245 | 382 |
Dolžina rezila | 230 | 200 | 230 | 65 | 125 | 125 | 350 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | |||||
Zev ključa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |