Podaljšek zadnje zaščite iz svetlega aluminija

Št. art.: 62277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 62277
EAN/GTIN 4031405948570
Številka proizvajalca 062277

Opis

Opis:

  • Komplet 1 x stranskega izhodnega ščitnika zadaj, 2 x ščitnik za hrbet
  • Vključuje komplet za namestitev
  • Oporniki dolžine 3 000 mm
  • Za zmanjšanje razdalje med ograjo in hrbtnim ščitom. Če je vodoravna razdalja lestev z zaščito hrbta do ograje manjša od 1 500 mm, so potrebne dodatne zaščitne naprave za zaščito pred padci v skladu z DIN EN ISO 14122-4 in DIN 18799-3

Lastnosti:

  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico