Opis:
Izvedba po DIN 3119, ISO 6788
Za matice avtomobilskih koles metričnih in palčnih velikosti
Vanadijevo jeklo 31CrV3
Sivo prašno lakirano
Z zaščitno sredinsko ojačitvijo (DBGM)
Vroče kovani šestkotnik
Za križne ključe GEDORE značilen ovratnik povečuje varilno površino
Pozitiven spoj drži tudi pod izjemno obremenitvijo
Mere: 420 x 420 mm
Lastnosti:
- Ø vstavljanja [mm]: 26,0 mm x 28,5 mm x 30,5 mm x 26,0 mm
- Vstavek Ø 1: 26,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 28,5 mm
- Vstavljanje-Ø 3: 30,5 mm
- VstavljanjeØ 4: 26,0 mm
- Skupna širina [mm]: 420 mm
- Skupna višina [mm]: 31 mm
- Skupna dolžina [mm]: 422 mm
- Material: 31CrV3
- Površina: sivo prašno lakirano
- Širina po ploskvah [mm]: 17 x 19 x 21 x 11/16″
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
- Širina po ploskvah 2 [AF]: 3/4″
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 19
- Širina po ploskvah 3 [mm]: 21
- Širina po ploskvah 4 [mm]: 11/16″
- Uporaba/aplikacija: Za avtomobilske kolesne matice metričnih in palčnih dimenzij
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez