{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 8 mm | |
celotna dolžina | 382 mm | |
Dolžina rezila | 350 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622751 8 | |
EAN/GTIN | 4045197950345 | |
Številka proizvajalca | 622751 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijači za matice s T-ročajem, dolžina stebla 350 mm, Zev ključa: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 382 mm | 251 mm | 172 mm |
Dolžina rezila | 350 mm | 150 mm | 65 mm |
Zev ključa | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |