{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7 mm | |
celotna dolžina | 262 mm | |
Dolžina rezila | 230 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622731 7 | |
EAN/GTIN | 4045197950291 | |
Številka proizvajalca | 622731 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Izvijači za matice s T-ročajem, dolžina stebla 230 mm, Zev ključa: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 262 mm | 232 mm | 251 mm | 172 mm | 205 mm |
Dolžina rezila | 230 mm | 125 mm | 150 mm | 65 mm | 100 mm |
Zev ključa | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |