Opis:
Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ručni pogon, naguban za enostaven oprijem
Hrom-vanadijevo jeklo, mat kromirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
- Dolžina vstavka: 25,0 mm
- Vstavek Ø 1: 19,7 mm
- Ø vstavljanja 2: 18,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 11,0 mm
- Skupna širina [mm]: 20 mm
- Skupna višina [mm]: 20 mm
- Skupna dolžina [mm]: 25 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 14
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez