{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 6 mm | |
celotna dolžina | 270 mm | |
Dolžina rezila | 230 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622600 6 | |
EAN/GTIN | 7610733260522 | |
Številka proizvajalca | 202.6-230 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijači za matice s T-ročajem, dolžina stebla 230 mm, Zev ključa: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
15,25 €
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
11,65 €
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 270 mm | 263 mm | 262 mm |
Dolžina rezila | 230 mm | 200 mm | 230 mm |
Zev ključa | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |