{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5,5 mm | |
celotna dolžina | 231 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622401 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197950116 | |
Številka proizvajalca | 622401 5,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijači za matice z ročajem fleksibilni 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 231 | 212 | 152 |
Dolžina rezila | 150 | 125 | 65 |
Standard | DIN 3125 | ||
Zev ključa | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |