Zadnja zaščitna prečka dolžine 3.000 mm

Št. art.: 62235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 62235
    EAN/GTIN 4031405622357
    Številka proizvajalca 062235
    L-število L90110 788

    Opis

    Opis:

    • Zaščitni opornik za hrbet, dolg 3 000 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina: 3000 mm
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico