Opis:
Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Kvadratni pogon po DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Specialno jeklo GEDORE, črno dodelano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 38,0 mm
- Vstavek Ø 1: 16,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 25,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 10,0 mm
- Skupna dolžina [mm]: 38 mm
- Material: jeklo
- Površina: brušeno
- Širina po ploskvah 1 TX (zunaj): E12
- Dimenzija vijaka: M10
- Dimenzija vijaka [mm]: 11,17 mm
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez