Vtičnica za kolesa tovornjaka s šestkotnikom 28 x 32 mm

Št. art.: 6220280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Steckschlüssel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6220280
EAN/GTIN 4010886622025
Številka proizvajalca 6220280

Opis

Opis:

Z veliko globino glave za štrleče vijake, brez vrtljivega sornika
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Za vrtljivi sornik 27 D naročite posebej

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 400 mm
  • Vsebina (število kosov): 1 kos.
  • Višina glave 1 [mm]: 34,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 34,5 mm
  • Premer glave 1 [mm]: 41 mm
  • Premer glave 2 [mm]: 46 mm
  • Material: krom vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Nominalna dolžina [mm]: 400 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico