Stopenjski vrtljivi zatič 190 mm, d 5 + 6 mm

Št. art.: 6219350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6219350
EAN/GTIN 4010886621936
Številka proizvajalca 6219350

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano, popolnoma utrjeno

Lastnosti:

  • Zasnova: v celoti kaljeni
  • Utor Ø 1: 5,00 mm
  • Vpenjalni zatič [mm] Ø 2: 6,00 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 190 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico