Parapetne stopnice, svetel aluminij, posebna dolžina

Št. art.: 62182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prehodni element

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 62182
EAN/GTIN 4031405621824
Številka proizvajalca 062182

Opis

Opis:

  • Spuščena lestev: Dolžina 1.960 mm
  • Skrajšajte na dolžino na mestu
  • Daljši dobavni roki zaradi proizvodnje, povezane z naročilom

Lastnosti:

  • Vstop/izstop: Na podstrešju
  • Dolžina: 1000 mm
  • Širina prehoda: 536 mm
  • Počisti dolžino: 880 mm
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Material: Aluminij

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico